Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,61/ stukexcl. btw

€ 335,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2885 tr/min
Vollastmoment
4.97 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
82 %
Rendement bij 75% belasting
83.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.2 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
21.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026