Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, aluminium

  • ERIKS:12767348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,49/ stukexcl. btw

€ 270,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2900 tr/min
Vollastmoment
0.5 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.2 %
Rendement bij 100% belasting
84.2 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
19.5 kg
PTC Thermistor
Nee