€ 442,15/ stukexcl. btw
€ 535,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2875 tr/min |
Vollastmoment | 4.982 Nm |
Nom. (meet)spanning | 575 V |
Nom. (meet)frequentie | 60 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 85 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |
€ 61,46/ stukexcl. btw
€ 74,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026