€ 240,21/ stukexcl. btw
€ 290,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 85 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.5 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 22 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026