Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,29/ stukexcl. btw

€ 283,49incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2900 tr/min
Vollastmoment
0.5 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.2 %
Rendement bij 100% belasting
84.2 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
19.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL90L

  • Eriks:12551716
  • Manufacturer:DL0002

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026