Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, gietijzer

  • ERIKS:12962890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 954,10/ stukexcl. btw

€ 1.154,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
9.878 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
84 %
Rendement bij 75% belasting
86 %
Rendement bij 100% belasting
85.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja