Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,21/ stukexcl. btw

€ 307,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1445 tr/min
Vollastmoment
1.01 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
84 %
Rendement bij 75% belasting
85 %
Rendement bij 100% belasting
85.5 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
20.9 kg
PTC Thermistor
Ja