Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 1500 rpm, (=4P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, gietijzer

  • ERIKS:12695038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,18/ stukexcl. btw

€ 336,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
84 %
Rendement bij 75% belasting
86 %
Rendement bij 100% belasting
85.5 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
25 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026