€ 238,20/ stukexcl. btw
€ 288,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1450 tr/min |
Vollastmoment | 9.878 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Rendement bij 50% belasting | 84 % |
Rendement bij 75% belasting | 86 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.5 % |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nee |