€ 248,81/ stukexcl. btw
€ 301,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3R |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1450 tr/min |
Vollastmoment | 9.88 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 82 % |
Rendement bij 75% belasting | 84 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nee |