€ 317,57/ stukexcl. btw
€ 384,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 81.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 82.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.5 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 250 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 32 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 51,00/ stukexcl. btw
€ 61,71incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 85,70/ stukexcl. btw
€ 103,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027