Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, aluminium

  • ERIKS:12767495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,84/ stukexcl. btw

€ 365,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
950 tr/min
Vollastmoment
15.077 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
81.5 %
Rendement bij 75% belasting
82.5 %
Rendement bij 100% belasting
82.5 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
32 kg
PTC Thermistor
Nee