Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 1000 rpm, (=6P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12687357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,52/ stukexcl. btw

€ 385,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
81.5 %
Rendement bij 75% belasting
82.5 %
Rendement bij 100% belasting
82.5 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
32 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026