Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 750 rpm, (=8P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12687484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,92/ stukexcl. btw

€ 436,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
73 %
Rendement bij 75% belasting
76 %
Rendement bij 100% belasting
77.7 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
33 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026