Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:13192497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.253,57/ stukexcl. btw

€ 1.516,82incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
705 tr/min
Vollastmoment
14.899 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
73 %
Rendement bij 75% belasting
76 %
Rendement bij 100% belasting
77.7 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja