€ 380,27/ stukexcl. btw
€ 460,13incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 73 % |
Rendement bij 75% belasting | 76 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.7 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 33 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 51,00/ stukexcl. btw
€ 61,71incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027