Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,68/ stukexcl. btw

€ 483,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
710 tr/min
Vollastmoment
14.8 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
73 %
Rendement bij 75% belasting
76 %
Rendement bij 100% belasting
77.7 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
33 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 100 RAL6002

  • Eriks:12395134
  • Manufacturer:10083014

€ 14,65/ stukexcl. btw

€ 17,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026