Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12994169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,81/ stukexcl. btw

€ 320,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2830 tr/min
Vollastmoment
3.712 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
81 %
Rendement bij 75% belasting
83.5 %
Rendement bij 100% belasting
83 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja