€ 861,23/ stukexcl. btw
€ 1.042,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1455 tr/min |
Vollastmoment | 7.219 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 84.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.8 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |