Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 90S, gietijzer

  • ERIKS:12996537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,62/ stukexcl. btw

€ 848,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
7.244 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja