€ 284,89/ stukexcl. btw
€ 344,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1450 tr/min |
Vollastmoment | 7.244 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 84.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |