Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 1500 rpm, (=4P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,44/ stukexcl. btw

€ 317,55incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1445 tr/min
Vollastmoment
7.27 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.1 %
Rendement bij 100% belasting
84.1 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
19.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026