Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 1500 rpm, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13024338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,06/ stukexcl. btw

€ 266,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1455 tr/min
Vollastmoment
0.74 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.8 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
19.4 kg
PTC Thermistor
Ja