€ 262,00/ stukexcl. btw
€ 317,02incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 945 tr/min |
Vollastmoment | 11.1 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 79.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 81.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 81 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 26 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 58,78/ stukexcl. btw
€ 71,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026