Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,1 kW, 1000 rpm, (=6P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, gietijzer

  • ERIKS:12687352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,97/ stukexcl. btw

€ 318,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
945 tr/min
Vollastmoment
11.1 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
79.3 %
Rendement bij 75% belasting
81.4 %
Rendement bij 100% belasting
81 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
26 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W21, 90, 2/4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 90 RAL6002

  • Eriks:12395133
  • Manufacturer:11327920

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027