€ 357,52/ stukexcl. btw
€ 432,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 72.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 75.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 75.5 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 31 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 14,65/ stukexcl. btw
€ 17,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 51,00/ stukexcl. btw
€ 61,71incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026