Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,47/ stukexcl. btw

€ 230,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2870 tr/min
Vollastmoment
0.25 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
80 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
81 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12.1 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL90L

  • Eriks:12551716
  • Manufacturer:DL0002

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026