Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 3000 rpm, (=2P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12687031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,51/ stukexcl. btw

€ 234,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
80 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
81 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
14 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 79,84/ stukexcl. btw

€ 96,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026