Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 3000 rpm, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,95/ stukexcl. btw

€ 229,84incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2870 tr/min
Vollastmoment
0.25 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
80 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
81 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12.1 kg
PTC Thermistor
Ja