€ 250,20/ stukexcl. btw
€ 302,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1420 tr/min |
Vollastmoment | 5.043 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 80 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |