€ 191,20/ stukexcl. btw
€ 231,35incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1430 tr/min |
Vollastmoment | 0.51 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 80 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.5 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 13.8 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 61,46/ stukexcl. btw
€ 74,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026