Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 1500 rpm, (=4P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12687169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,03/ stukexcl. btw

€ 235,99incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
80 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
82.5 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
15 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026