Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 1500 rpm, (=4p), 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12764001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,71/ stukexcl. btw

€ 210,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1435 tr/min
Vollastmoment
4.99 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
78 %
Rendement bij 75% belasting
81 %
Rendement bij 100% belasting
82.5 %
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
14.5 kg
PTC Thermistor
Nee