Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, gietijzer

  • ERIKS:13192406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 891,91/ stukexcl. btw

€ 1.079,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
940 tr/min
Vollastmoment
7.619 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
76.5 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
79 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja