Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,62/ stukexcl. btw

€ 337,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
950 tr/min
Vollastmoment
7.54 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
76.5 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
79 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
22 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026