Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,75 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13024329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,25/ stukexcl. btw

€ 284,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
940 tr/min
Vollastmoment
0.78 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
76.5 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
79 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
21.4 kg
PTC Thermistor
Ja