Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,11/ stukexcl. btw

€ 366,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
65 %
Rendement bij 75% belasting
70 %
Rendement bij 100% belasting
73 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
23 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 90 RAL6002

  • Eriks:12395133
  • Manufacturer:11327920

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W21, 90, 2/4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026