€ 258,23/ stukexcl. btw
€ 312,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 685 tr/min |
Vollastmoment | 0.78 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Rendement bij 50% belasting | 63 % |
Rendement bij 75% belasting | 72.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 73 % |
Asdiameter | 24 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Ja |