Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 750 rpm, (=8p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, gietijzer

  • ERIKS:13192486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 920,47/ stukexcl. btw

€ 1.113,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
92.2 %
Rendement bij 75% belasting
92.7 %
Rendement bij 100% belasting
92.7 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja