€ 265,11/ stukexcl. btw
€ 320,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 695 tr/min |
Vollastmoment | 7.56 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 65 % |
Rendement bij 75% belasting | 70 % |
Rendement bij 100% belasting | 73 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 140 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 58,05/ stukexcl. btw
€ 70,24incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027