Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12994159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,19/ stukexcl. btw

€ 251,91incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
93.6 %
Rendement bij 75% belasting
94.4 %
Rendement bij 100% belasting
94.4 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja