Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 3000 rpm, (=2P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12687022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,72/ stukexcl. btw

€ 183,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2825 tr/min
Vollastmoment
1.86 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
75 %
Rendement bij 75% belasting
76 %
Rendement bij 100% belasting
77.8 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
11 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 79,84/ stukexcl. btw

€ 96,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026