Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 3000 rpm, (=2p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13313404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,47/ stukexcl. btw

€ 224,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2830 tr/min
Vollastmoment
0.19 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
75 %
Rendement bij 75% belasting
76 %
Rendement bij 100% belasting
77.8 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
11.2 kg
PTC Thermistor
Ja