Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:13024317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,46/ stukexcl. btw

€ 202,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1440 tr/min
Vollastmoment
0.37 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
77 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
80.8 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
16.2 kg
PTC Thermistor
Nee