Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 1500 rpm, (=4P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12687165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,42/ stukexcl. btw

€ 217,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1425 tr/min
Vollastmoment
3.69 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
77 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
80.8 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
12.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026