Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 1000 rpm, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13310402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
68 %
Rendement bij 75% belasting
72.5 %
Rendement bij 100% belasting
73 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
15 kg
PTC Thermistor
Ja