Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,08/ stukexcl. btw

€ 278,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
945 tr/min
Vollastmoment
5.56 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L80
Rendement bij 50% belasting
70.5 %
Rendement bij 75% belasting
75.2 %
Rendement bij 100% belasting
77.2 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
15.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026