Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,55 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12767484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,82/ stukexcl. btw

€ 218,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
945 tr/min
Vollastmoment
0.57 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L80
Rendement bij 50% belasting
70.5 %
Rendement bij 75% belasting
75.2 %
Rendement bij 100% belasting
77.2 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
18 kg
PTC Thermistor
Nee