Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 750 rpm, (=8P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,95/ stukexcl. btw

€ 354,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
710 tr/min
Vollastmoment
4.98 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
61 %
Rendement bij 75% belasting
66 %
Rendement bij 100% belasting
69.3 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
19 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027