Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, gietijzer

  • ERIKS:12687470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,39/ stukexcl. btw

€ 294,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
710 tr/min
Vollastmoment
4.98 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
61 %
Rendement bij 75% belasting
66 %
Rendement bij 100% belasting
69.3 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
19 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W21, 90, 2/4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026